Prodotti /

Cod. Rexel
CSB66C02C080LM
Cod. Produttore
B66C02C080LSZH

Informazioni di prodotto

H(St)H 2x2x0,80 BUS LSZH VERDE "C"

Documentazione tecnica

Il cavo H(ST)H 2X2X0,80 BUS LSZH VERDE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo è resistente al fuoco e riduce le emissioni di fumi tossici, rendendolo ideale per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La sua struttura a doppio conduttore da 0,80 mm offre prestazioni eccellenti per il trasporto di segnali e alimentazione, assicurando una connessione stabile e duratura. Il colore verde non solo conferisce un aspetto gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui è richiesta una gestione sicura e efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo H(ST)H 2X2X0,80 BUS LSZH VERDE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo è resistente al fuoco e riduce le emissioni di fumi tossici, rendendolo ideale per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La sua struttura a doppio conduttore da 0,80 mm offre prestazioni eccellenti per il trasporto di segnali e alimentazione, assicurando una connessione stabile e duratura. Il colore verde non solo conferisce un aspetto gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui è richiesta una gestione sicura e efficiente dell'energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo H(ST)H 2x2x0,80 mm LSZH verde per installazioni elettriche sicure e ambienti sensibili

€ 0,7739 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m