›

CAVO FROR NPI 12X0,75 MM MATASSA

Cod. Rexel CSBNPI12X0,75
Cod. Produttore B8112075

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: FROR NPI
  • Forma: Matassa
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il Cavo Fror NPI 12X0,75 MM Matassa è una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura. Con una sezione di 0,75 mm² e un design robusto, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità lo rende facile da installare, mentre la resistenza agli agenti atmosferici assicura una lunga durata. Questo cavo è perfetto per utilizzi sia domestici che professionali, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di impianto elettrico. Scegliete il Cavo Fror NPI 12X0,75 MM Matassa per un cablaggio efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Il Cavo Fror NPI 12X0,75 MM Matassa è una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura. Con una sezione di 0,75 mm² e un design robusto, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità lo rende facile da installare, mentre la resistenza agli agenti atmosferici assicura una lunga durata. Questo cavo è perfetto per utilizzi sia domestici che professionali, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di impianto elettrico. Scegliete il Cavo Fror NPI 12X0,75 MM Matassa per un cablaggio efficiente e duraturo.
CAVO FROR NPI 12X0,75 MM MATASSA