›

CAVO FROR 7G0,75 NERI NUMERATI

Cod. Rexel CSB8107G075
Cod. Produttore B8107G075

Informazioni principali

  • Tipo: FROR
  • Conduttori: 7G0,75 mm²
  • Colore: Nero
  • Numerazione: Conduttori numerati
  • Uso: Impianti illuminazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Resistente e durevole
  • Serie: CSB8107G075

Descrizione del prodotto

Il cavo FROR 7G0,75 NERI NUMERATI è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta struttura che offre resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a sette conduttori da 0,75 mm² ciascuno consente una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, rendendolo ideale per l'uso in impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in ambienti di lavoro e domestici. La numerazione dei conduttori facilita l'installazione e la manutenzione, permettendo una rapida identificazione delle connessioni. Questo cavo è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR 7G0,75 NERI NUMERATI è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta struttura che offre resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a sette conduttori da 0,75 mm² ciascuno consente una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, rendendolo ideale per l'uso in impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in ambienti di lavoro e domestici. La numerazione dei conduttori facilita l'installazione e la manutenzione, permettendo una rapida identificazione delle connessioni. Questo cavo è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
CAVO FROR 7G0,75 NERI NUMERATI