›

CAVO FROR 4G0,75 CON GIALLO VERDE

Cod. Rexel CSBNPI4G0,75
Cod. Produttore B8104G075

Informazioni principali

  • Tipo: FROR
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Colore guaina: Giallo verde
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Usura e ambientale
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo CSBNPI4G0,75 è un cavo FROR di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione a 4 conduttori di sezione 0,75 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il cavo è dotato di una guaina di colore giallo e verde, che non solo assicura visibilità, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo CSBNPI4G0,75 è conforme agli standard di sicurezza e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in una vasta gamma di applicazioni elettriche. È particolarmente indicato per impianti elettrici domestici e industriali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua flessibilità facilita l'installazione, permettendo di adattarsi facilmente a spazi ristretti e configurazioni complesse. Descrizione del produttore: Il cavo CSBNPI4G0,75 è un cavo FROR di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione a 4 conduttori di sezione 0,75 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il cavo è dotato di una guaina di colore giallo e verde, che non solo assicura visibilità, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo CSBNPI4G0,75 è conforme agli standard di sicurezza e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in una vasta gamma di applicazioni elettriche. È particolarmente indicato per impianti elettrici domestici e industriali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua flessibilità facilita l'installazione, permettendo di adattarsi facilmente a spazi ristretti e configurazioni complesse.
CAVO FROR 4G0,75 CON GIALLO VERDE