Prodotti /

Cod. Rexel
CSB81C04G075M
Cod. Produttore
B81C04G075

Informazioni di prodotto

Il cavo FROR-450/750V 4G0,75 MA/NE/GR/GV GR offre affidabilità e prestazioni elevate per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiali robusti per una lunga durata anche in condizioni gravose

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con materiali di alta qualità
  • Sicurezza garantita da conformità agli standard
  • Design elegante e integrabile in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Il cavo FROR-450/750V 4G0,75 MA/NE/GR/GV GR è progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità eccezionale in ambito elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, in grado di resistere a tensioni nominali fino a 750V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,75 mm² offre una flessibilità e una facilità di installazione superiori, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il cavo è disponibile in una finitura elegante di colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, è una scelta sicura per l'alimentazione elettrica in diversi contesti. Descrizione del produttore: Il cavo FROR-450/750V 4G0,75 MA/NE/GR/GV GR è progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità eccezionale in ambito elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, in grado di resistere a tensioni nominali fino a 750V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,75 mm² offre una flessibilità e una facilità di installazione superiori, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il cavo è disponibile in una finitura elegante di colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, è una scelta sicura per l'alimentazione elettrica in diversi contesti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

CAVO FROR-450/750V 4G0,75 MA/NE/GR/GV GRIGIO"C" mat