›

CAVO FROR 450/750 16G0,75 COND.NUM.

Cod. Rexel CSBNPI16G0,75B
Cod. Produttore B8116075

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 16G0,75
  • Tipo: Cavo FROR
  • Conduttori: 16
  • Flessibile: Sì
  • Resistente agenti: Atmosferici
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo CSBNPI16G0,75B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è conforme alle normative di sicurezza e offre una tensione nominale di 450/750V. La sezione del cavo è di 16G0,75, ideale per una varietà di installazioni elettriche, sia residenziali che commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende facile da installare, mentre la resistenza agli agenti atmosferici e ai fattori ambientali ne assicura la durabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e per l'alimentazione di circuiti in ambienti diversi. Con questo cavo, si può contare su un prodotto che combina efficienza, sicurezza e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo CSBNPI16G0,75B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è conforme alle normative di sicurezza e offre una tensione nominale di 450/750V. La sezione del cavo è di 16G0,75, ideale per una varietà di installazioni elettriche, sia residenziali che commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende facile da installare, mentre la resistenza agli agenti atmosferici e ai fattori ambientali ne assicura la durabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e per l'alimentazione di circuiti in ambienti diversi. Con questo cavo, si può contare su un prodotto che combina efficienza, sicurezza e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.
CAVO FROR 450/750 16G0,75 COND.NUM.