›

CAVO FROR 16X0,75 NORM.DIN BOB.

Cod. Rexel CSBNPI16X0,75B
Cod. Produttore B8116075B

Informazioni principali

  • Tipo: FROR
  • Sezione: 16 mm²
  • Normativa: DIN
  • Dimensione conduttore: 0,75 mm²
  • Confezione: Bobina
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo CSBNPI16X0,75B è un prodotto essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo dell'installazione elettrica. Realizzato secondo le normative DIN, questo cavo di tipo FROR presenta una sezione di 16 mm² e una rigidità che lo rende adatto a diverse applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche, mentre il materiale di alta qualità assicura una conduzione elettrica efficiente e sicura. Disponibile in una bobina, il cavo è progettato per facilitare il montaggio e l'installazione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e industriali. Grazie alla sua versatilità, il cavo CSBNPI16X0,75B è la scelta perfetta per chi desidera un prodotto che combini prestazioni elevate e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Il cavo CSBNPI16X0,75B è un prodotto essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo dell'installazione elettrica. Realizzato secondo le normative DIN, questo cavo di tipo FROR presenta una sezione di 16 mm² e una rigidità che lo rende adatto a diverse applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche, mentre il materiale di alta qualità assicura una conduzione elettrica efficiente e sicura. Disponibile in una bobina, il cavo è progettato per facilitare il montaggio e l'installazione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e industriali. Grazie alla sua versatilità, il cavo CSBNPI16X0,75B è la scelta perfetta per chi desidera un prodotto che combini prestazioni elevate e facilità d'uso.
CAVO FROR 16X0,75 NORM.DIN BOB.