Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C05150B
Cod. Produttore
B82C05150B

Informazioni di prodotto

Il cavo FM9OZ1-450/750V 5G1,5 LSZH grigio offre prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa emissione di fumo e assenza di gas tossici in caso di incendio
  • Elevata sicurezza in ambienti chiusi e pubblici
  • Connessione affidabile e durevole nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FM9OZ1-450/750V 5G1,5 LSZH in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza e sicurezza. La sua costruzione LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura che, in caso di incendio, il cavo emetta pochissimo fumo e nessun gas tossico, rendendolo particolarmente adatto per l'uso in edifici pubblici e spazi chiusi. Con una tensione di esercizio che varia tra 450 e 750V, questo cavo è versatile per diverse installazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per installazioni sia fisse che mobili, assicurando una connessione sicura e affidabile.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

CAVO FM9OZ1-450/750V 5G1,5 LSZH GRIGIO "C" bob