Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C03150B
Cod. Produttore
B82C03150

Informazioni di prodotto

Il cavo FM9OZ1-450/750V 3G1,5 LSZH grigio offre prestazioni affidabili e sicurezza avanzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiali LSZH a bassa emissione di fumi tossici per ambienti sensibili
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione da sovratensioni e cortocircuiti
  • Impianti duraturi e affidabili
  • Migliore qualità dell’aria in caso di incendio

Documentazione tecnica

Il cavo FM9OZ1-450/750V 3G1,5 LSZH in color grigio rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di cablaggio in ambienti sensibili. Progettato per garantire un'eccellente resistenza e sicurezza, questo cavo è realizzato con materiali a bassa emissione di fumi tossici, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi o pubblici. La configurazione a tre conduttori di 1,5 mm² assicura una capacità di trasmissione efficiente, mentre la protezione da sovratensioni e cortocircuiti offre tranquillità e affidabilità. La sua flessibilità e facilità di installazione lo rendono la scelta preferita per professionisti del settore elettrico, contribuendo a realizzare impianti elettrici sicuri e duraturi. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui la sicurezza e la qualità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo FM9OZ1-450/750V 3G1,5 LSZH in color grigio rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di cablaggio in ambienti sensibili. Progettato per garantire un'eccellente resistenza e sicurezza, questo cavo è realizzato con materiali a bassa emissione di fumi tossici, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi o pubblici. La configurazione a tre conduttori di 1,5 mm² assicura una capacità di trasmissione efficiente, mentre la protezione da sovratensioni e cortocircuiti offre tranquillità e affidabilità. La sua flessibilità e facilità di installazione lo rendono la scelta preferita per professionisti del settore elettrico, contribuendo a realizzare impianti elettrici sicuri e duraturi. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui la sicurezza e la qualità sono fondamentali.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

CAVO FM9OZ1-450/750V 3G1,5 LSZH GRIGIO "C" bob