Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG18(O)M16 /

Cod. Rexel
CSSGMMU25003
Cod. Produttore
GMMU25003

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FG18OM16 3G2,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua struttura a tre conduttori da 2,50 mm² garantisce un'ottima conduttività e una resistenza adeguata, rendendolo perfetto per utilizzi sia residenziali che commerciali. Il cavo FG18OM16 è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, offrendo una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. La qualità del materiale impiegato assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni elettriche di alta affidabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile