Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X4GVM
Cod. Produttore
080230001250610
Cod. EAN
8032877386378

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X4 GV M ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso conforme CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata per impianti energetici efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X4 GV MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X4 Gv M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m