Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X1,5MAM
Cod. Produttore
080230001220510
Cod. EAN
8032877387221

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X1,5 MA M con mescola elastomerica di alta qualità, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla sua flessibilità
  • Riduce i tempi di posa grazie alla qualità dei materiali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Conformità alle normative vigenti per un risparmio energetico garantito
Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X1,5 MA MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile