Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X2,5GRM
Cod. Produttore
080230001240710
Cod. EAN
8032877387047

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X2,5 GR M ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza e sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Migliore protezione contro i rischi di incendio
  • Conformità alle normative vigenti per la sicurezza
Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 GR MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile