Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X2,5MAM
Cod. Produttore
080230001240510
Cod. EAN
8032877387016

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X2,5 MA M offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni elettriche sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa e collegamento
  • Materiali resistenti per durabilità e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel trasporto di corrente elettrica
  • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e commerciali
  • Resistenza a condizioni ambientali difficili
Descrizione del produttore: Il cavo FG17 450/750 V 1X2,5 MA M è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo è caratterizzato da una tensione nominale di 450/750 V, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali. La sezione del conduttore di 2,5 mm² offre un'ottima capacità di conduzione, ideale per il trasporto di corrente elettrica in modo efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG17 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo la sua integrità e funzionalità nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni fisse a quelle temporanee, garantendo sempre risultati affidabili. Con questo cavo, gli utenti possono contare su un prodotto robusto e performante, perfetto per soddisfare le esigenze elettriche moderne.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile