Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X2,5GVM
Cod. Produttore
080230001240610
Cod. EAN
8032877386439

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X2,5 GV M, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso
  • Elevata resistenza e sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Conformità alle normative vigenti per l’edilizia
Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 GV MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile