Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X1,5GVM
Cod. Produttore
080230001220610
Cod. EAN
8032877387214

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X1,5 GV M garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa e nel collegamento
  • Compatibilità con vari sistemi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata nel tempo
  • Ottima capacità di conduzione per apparecchiature e illuminazione
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo FG17 450/750 V 1X1,5 GV M è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a condizioni di lavoro impegnative. La sezione di 1,5 mm² offre una buona capacità di conduzione, rendendo questo cavo perfetto per il collegamento di apparecchiature elettriche e sistemi di illuminazione. La versatilità del cavo FG17 lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti. La sua compatibilità con vari sistemi di installazione lo rende una scelta eccellente per professionisti e installatori.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile