Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X4BLM
Cod. Produttore
080230001250210
Cod. EAN
8032877387078

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X4 BL M garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie all’isolamento in mescola elastomerica
  • Installazione rapida e sicura
  • Adatto a impianti permanenti con tensione fino a 750 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro il rischio incendio
  • Efficienza energetica garantita
  • Durabilità nel tempo e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X4 BL MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X4 Bl M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m