Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X4GRM
Cod. Produttore
080230001250710
Cod. EAN
8032877386392

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X4 GR M, ideale per installazioni elettriche con elevata sicurezza e conformità CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie all’isolamento in mescola elastomerica di qualità G17
  • Installazione rapida e sicura in impianti a bassa tensione
  • Materiale resistente con ottima reazione al fuoco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
  • Conformità alle normative CPR per maggiore protezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X4 GR MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X4 Gr M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m