›

CAVO FG16OR16AR16 4G4,00 ARMATO CCA

Cod. Rexel CSSGAZ40004
Cod. Produttore GAZ40004

Informazioni principali

  • Tipo: 4G4,00 armato CCA
  • Conduttori: 4
  • Diametro conduttore: 4 mm
  • Materiale: Rame rivestito alluminio
  • Protezione: Armato
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: CSSGAZ40004
  • Efficienza: Bassa resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 4G4,00 armato in CCA è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Questo cavo presenta una struttura robusta, realizzata in rame rivestito di alluminio, che offre una combinazione ideale di leggerezza e resistenza. La configurazione a quattro conduttori consente un'ottima distribuzione della corrente, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Con un diametro di 4 mm, questo cavo è versatile e facilmente installabile in diverse situazioni, sia in ambienti residenziali che industriali. La protezione armata assicura una maggiore durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in condizioni difficili. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'ottima conducibilità elettrica e una bassa resistenza, favorendo un'efficienza energetica ottimale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 4G4,00 ARMATO CCA