›

CAVO FG16OR16AR16 2X6,00 ARMATO CCA

Cod. Rexel CSSGAZ60002
Cod. Produttore GAZ60002

Informazioni principali

  • Tipo: 2X6,00 mm
  • Materiale: CCA armato
  • Protezione: Struttura armata
  • Conduttività: Alta efficienza
  • Applicazioni: AmbientI gravosi
  • Diametro: 6,00 mm
  • Serie: FG16OR16AR16
  • Resistenza: Elevata meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 2X6,00 armato CCA rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza meccanica. La sua struttura armata offre una protezione aggiuntiva contro danni fisici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti gravosi. Con un diametro di 6,00 mm, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono una capacità di trasporto di corrente elevata. La combinazione di CCA, ovvero alluminio rivestito di rame, assicura un'ottima performance senza compromettere la leggerezza. Adatto per vari utilizzi, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 2X6,00 ARMATO CCA