Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /
Documentazione tecnica
numero di conduttori
3
sezione del conduttore
6
Imballo
Matassa
Terra
Tipo cavo
FG16M16
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
VE
Descrizione Colore
Verde
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
C1
Euroclasse
Cca s1b d1 a1
Codice V isolamento Cavo
Tensione Isolamento Cavo
0,6/1 KV
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te