Rexel / Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione /

Cavi FG16(O)M16

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavi FG16(O)M16

Filtri

Disponibilità (78)
numero di conduttori (78)
sezione del conduttore (78)
Imballo (78)
Tipo cavo (78)
Indice CPR (78)
Compatibilità CPR (78)
Codice colore Cavo (78)
Descrizione Colore (78)
Campo Applicazione (78)
Indice Euroclasse (78)
Euroclasse (78)
Codice V isolamento Cavo (78)
78 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi Bassa Tensione Cavi FG16(O)M16
Cod. Rexel: 0FG16M2X10B
Cod. Produttore: 080240002291366
Cod. EAN: 8032877414248
Cod. Rexel: 0FG16M2X16B
Cod. Produttore: 080240002341366
Cod. EAN: 8032877404454
Cod. Rexel: 0FG16M2X4B
Cod. Produttore: 080240002251375
Cod. EAN: 8032877414224
Cod. Rexel: 0FG16M2X6B
Cod. Produttore: 080240002271375
Cod. EAN: 8032877414873
Cod. Rexel: 0FG16M3G10B
Cod. Produttore: 080241003291372
Cod. EAN: 8032877414316
Cod. Rexel: 0FG16M3G16B
Cod. Produttore: 080241003341372
Cod. EAN: 8032877404508
Cod. Rexel: 0FG16M3G4B
Cod. Produttore: 080241003251375
Cod. EAN: 8032877413470
Cod. Rexel: 0FG16M3G4M
Cod. Produttore: 080241003251310
Cod. EAN: 8032877376096
Cod. Rexel: 0FG16M3G6B
Cod. Produttore: 08024100327137I
Cod. EAN: 8032877414156
Cod. Rexel: 0FG16M3G6M
Cod. Produttore: 080241003271310
Cod. EAN: 8032877376157
Cod. Rexel: 0FG16M3X35X25B
Cod. Produttore: 080240004371375
Cod. EAN: 8032877404836
Cod. Rexel: 0FG16M3X50X25B
Cod. Produttore: 080240004391375
Cod. EAN: 8032877414965
Cod. Rexel: 0FG16M3X70X35B
Cod. Produttore: 080240004411378
Cod. EAN: 8032877411780
Cod. Rexel: 0FG16M4G10B
Cod. Produttore: 080241004291372
Cod. EAN: 8032877414989
Cod. Rexel: 0FG16M4G16B
Cod. Produttore: 080241004341372
Cod. EAN: 8032877404584
Cod. Rexel: 0FG16M4G25B
Cod. Produttore: 080241004361375
Cod. EAN: 8032877404690
Cod. Rexel: 0FG16M4G4B
Cod. Produttore: 080241004251375
Cod. EAN: 8032877412565
Cod. Rexel: 0FG16M4X10B
Cod. Produttore: 080240004291399
Cod. EAN: 8032877415023
Cod. Rexel: 0FG16M4X16B
Cod. Produttore: 080240004341372
Cod. EAN: 8032877405406
Cod. Rexel: 0FG16M4X25B
Cod. Produttore: 080240004361375
Cod. EAN: 8032877404713
Cod. Rexel: 0FG16M4X4B
Cod. Produttore: 080240004251399
Cod. EAN: 8032877412596
Cod. Rexel: 0FG16M4X6B
Cod. Produttore: 080240004271366
Cod. EAN: 8032877412695
Cod. Rexel: 0FG16M5G10B
Cod. Produttore: 080241005291375
Cod. EAN: 8032877405376
Cod. Rexel: 0FG16M5G16B
Cod. Produttore: 080241005341375
Cod. EAN: 8032877404621
Cod. Rexel: 0FG16M5G25B
Cod. Produttore: 080241005361378
Cod. EAN: 8032877404744
1 2 3 4 »

Le tipologie di cavi elettrici 

Esistono diverse tipologie di cavi elettrici, a partire da Eco-Cable, l’etichetta verde nell’industria dei cavi che rappresenta una garanzia dell’ecosostenibilità dei prodotti Prysmian, in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I cavi a bassa tensione sono usati per strumentazioni con tensione nominale compresa tra 50 e 1000V per la corrente alternata e tra 75 e 1500V per la corrente continua; perciò, non sono soggetti a forti sollecitazioni elettriche.

I cavi per alte temperature sono solitamente utilizzati per applicazioni industriali o in ambienti pericolosi e critici dove le temperature possono essere molto elevate.

I cavi compensati per termocoppie sono di diversa conformazione, utilizzati per l’estensione e la compensazione delle misure in campo verso i controlli di sistema.

I cavi per energie rinnovabili vantano un’elevata qualità nei materiali ed innovazione tecnologica nonché durata nel tempo e agli agenti atmosferici.

I cavi UL/CSA sono impiegati per la progettazione delle macchine destinate al mercato USA e CSA per il Canada.

I cavi per posa mobile sono caratterizzati dall’essere dotati di stretti raggi di curvatura e di una forte resistenza alle sollecitazioni fisiche associate alle applicazioni in movimento nelle macchine utensili.

I cavi Speciali per allarme, audio, telefonici e sicurezza.

I cavi e fibra per rete dati utili per il cablaggio strutturato sia in rame che fibra ottica, con l’obiettivo di collegare tutte le strutture e veicolare i dati in completa sicurezza.
I cavi di media tensione progettati per impieghi che richiedono da 10 kV a 220 kV.
Rexel dispone inoltre di corde, barre rame nudo e accessori per cavi di media tensione.


Come si differenziano i cavi elettrici

A seconda dell’impiego e del contesto è fondamentale scegliere la tipologia di cavi più consona alle proprie esigenze al fine di effettuare un cablaggio sicuro e a norma. Si consiglia di rivolgersi sempre agli esperti del settore per usufruire di una consulenza specialistica Rexel.


Significato dei colori dei cavi elettrici

I colori dei cavi elettrici sono un simbolo convenzionale che ne identificano la destinazione e la funzione.
Nello specifico di un impianto i colori rappresentano i cavi a terra (massa), fase e neutro.  Il colore giallo/verde indica il filo di terra (o massa o massa a terra) e ha la funzione di scaricare a terra eventuali dispersioni presenti sull’impianto. 
Filo fase è indicato dal colore marrone ed è quello che porta la corrente a tutto l’impianto. In alternativa può essere nero o grigio. 
Il filo neutro è identificato dal colore blu o azzurro e ha la funzione di trasporto del ritorno di corrente. Negli Impianti trifase ha lo scopo di bilanciare le fasi.
I cavi dedicati al ritorno sono generalmente di colore rosa, arancio e viola.


Acquista online al miglior prezzo

All’interno del catalogo di materiale elettrico in vendita su rexel.it sono disponibili una vasta gamma di cavi per soddisfare ogni richiesta a prezzi vantaggiosi.