›

CAVO FG16OH2R16 4G1,50 SCHERMATO CC

Cod. Rexel CSSGHZ15004
Cod. Produttore GHZ15004

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1,50 mm²
  • Tipo: Schermato
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione EMI: Alta
  • Uso: Fisso e mobile
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CSSGHZ15004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Cavo FG16OH2R16 4G1,50 Schermato CC è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima protezione e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo schermato garantisce una trasmissione sicura e affidabile delle informazioni elettriche. La configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² permette una gestione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. La schermatura offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando un funzionamento senza problemi anche in ambienti complessi. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il Cavo FG16OH2R16 è perfetto per installazioni sia fisse che mobili, dimostrandosi versatile e resistente nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OH2R16 4G1,50 SCHERMATO CC