Prodotti /

Cod. Rexel
CSB12C041600B
Cod. Produttore
B12C041600B

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G16 grigio offre prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla robusta costruzione
  • Resistenza meccanica e agli agenti atmosferici per impieghi esterni
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e stabile
  • Efficienza nella trasmissione elettrica con conduttori da 16 mm²
  • Affidabilità garantita in condizioni gravose

Documentazione tecnica

Cavo per energia, segnalamento e comando con schermatura a treccia di rame rosso ricotto, progettato per non propagare l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, ideale per ambienti con basso rischio incendio come edifici civili, sale d'attesa, ristoranti e studi medici. Il conduttore in rame rosso ricotto classe 5 è isolato con mescola LSZH di qualità G16, mentre la guaina in PVC di qualità R16 è di colore verde RAL 6018. Il cavo garantisce protezione contro le interferenze elettromagnetiche, è adatto per posa fissa sia interna che esterna, anche in ambienti bagnati, e può essere installato su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, con possibilità di posa interrata diretta o indiretta. Tensione nominale 0,6/1 kV, temperatura massima d'esercizio 90 °C e classificazione di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo la normativa EN 50575. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G16 in grigio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'installazione in esterni e in condizioni di lavoro gravose. Il cavo è composto da quattro conduttori di sezione 16 mm², che offrono una capacità di trasmissione elettrica adeguata per diverse applicazioni. Grazie al suo design e ai materiali di alta qualità, il cavo FG16OH2R16 è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Produttore

Cavo elettrico FG16OH2R16 4G16 0,6/1KV per esterni industriali