Descrizione del prodotto
Cavo per energia, segnalamento e comando, schermato a treccia di rame rosso ricotto, con conduttori in rame rosso ricotto classe 5 e isolamento in mescola LSZH di qualità G16. La guaina è in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. È caratterizzato da ridotta emissione di alogeni (< 22%), non propagazione della fiamma e resistenza alle interferenze elettromagnetiche. Progettato per posa fissa in ambienti interni ed esterni, anche bagnati, è adatto per installazioni su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, con possibilità di posa interrata diretta o indiretta. Supporta una tensione nominale di 0,6/1 kV, con temperatura massima di esercizio di 90 °C e temperatura di corto circuito fino a 250 °C. Conforme al regolamento UE 305/2011 con classificazione Cca-s3,d1,a3 secondo UNI EN 13501-6, garantisce sicurezza antincendio, bassa produzione di fumo e acidità contenuta dei gas emessi. (Informazioni tratte dal documento tecnico alle pagine 1 e 2) Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche di alta qualità. Con una sezione di 3X50+1G25, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto.
La tensione nominale di 0,6/1KV rende questo cavo adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di distribuzione e sistemi di alimentazione. La sua progettazione robusta lo rende resistente a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegliere il cavo FG16OH2R16 significa optare per una soluzione sicura e performante per le tue esigenze elettriche.