Descrizione del prodotto
Cavo per energia, segnalamento e comando con schermatura a treccia di rame rosso ricotto, progettato per non propagare l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Il conduttore è in rame rosso ricotto classe 5, isolato con mescola LSZH di qualità G16, mentre la guaina è realizzata in PVC di qualità R16 di colore grigio. Questo cavo è indicato per il trasporto di energia e la trasmissione di segnali e comandi, offrendo un elevato grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. È adatto per posa fissa sia in ambienti interni che esterni, anche in condizioni di umidità, e può essere installato su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette. La tensione nominale è 0,6/1 kV con temperatura massima di esercizio di 90 °C e raggio di curvatura pari a otto volte il diametro esterno. Conforme alle normative CEI EN 50363, CEI EN 60228 e regolamento UE 305/2011, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni civili con basso rischio incendio. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16 0,6/1 KV 2X10 in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 0,6/1 KV, è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura dell'energia elettrica. La sua configurazione a doppio conduttore da 10 mm² offre un'eccellente capacità di trasmissione, rendendolo perfetto per l'uso in circuiti di potenza e per il collegamento di apparecchiature elettriche. La finitura grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione con altri elementi di design degli impianti elettrici. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni.