Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16H2(O)R16 / Cavi schermati /
Informazioni di prodotto
Cavo FG16OH2R MULTIP.SCH. in Rame formato da 3 conduttori di sezione 95
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
3
sezione del conduttore
95
Imballo
Bobina
Terra
Cavo Colore 825
Grigio
Cavo Isolamento 826
0,6/1 KV
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Cca s3 d1 a3
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tipo cavo
FG16H2R16
Indice CPR
1
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
GR
Descrizione Colore
Indice confezionamento
B
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
6
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG16H2R3,5G120 Cod. Produttore: 020441004450766 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG16H2R2X50B Cod. Produttore: 020440002390766 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG16H2R2X4B Cod. Produttore: 020440002250770 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG16H2R2X1,5B Cod. Produttore: 020440002220770 Cod. EAN: 8009929777774
Cod. Rexel: 0FG16H2R24G1,5B Cod. Produttore: 020441024220776 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG16H2R1X150B Cod. Produttore: *P0301800599 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te