› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16H2R16 1X150 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R1X150B
Cod. Produttore *P0301800599

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo FG16H2R16
  • Sezione: 1X150 mm²
  • Schermatura: Presente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R1X150B
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R1X150B rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durabilità eccezionali, ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre il design innovativo contribuisce a un'efficienza energetica ottimale. Questo prodotto è compatibile con vari sistemi elettrici, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e tecnici del settore. Le specifiche tecniche sono studiate per soddisfare le normative di sicurezza, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla funzionalità, questo articolo è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R1X150B rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durabilità eccezionali, ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre il design innovativo contribuisce a un'efficienza energetica ottimale. Questo prodotto è compatibile con vari sistemi elettrici, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e tecnici del settore. Le specifiche tecniche sono studiate per soddisfare le normative di sicurezza, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla funzionalità, questo articolo è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Fg16H2R16 1X150 Schermato Grigio Bobina