Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavi schermati

Filtri

Disponibilità (43)
Cavo Tipo Imballo 832 (43)
Cavo Colore 825 (43)
Cavo Euro Classe 831 (43)
Cavo Posa 833 (41)
Cavo Rigidità 834 (41)
Cavo Isolamento 826 (41)
Cavo Applicazione 827 (41)

43 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi FG16H2(O)R16 Cavi schermati
Cod. Rexel: 9FG16H2R1X185B
Cod. Produttore: FG16H2R16-1X185
Cod. Rexel: 9FG16H2R1X120
Cod. Produttore: FG16H2R16-1X120
Cod. Rexel: 9FG16H2R10G2,5B
Cod. Produttore: 20441010240770
Cod. Rexel: 9FG16H2R12G1,5B
Cod. Produttore: 20441012220766
Cod. Rexel: 9FG16H2R12G2,5B
Cod. Produttore: 20441012240770
Cod. Rexel: 9FG16H2R16G1,5B
Cod. Produttore: 20441016220776
Cod. Rexel: 9FG16H2R2X25B
Cod. Produttore: 20440002360766
Cod. Rexel: 9FG16H2R2X35B
Cod. Produttore: 20440002370766
Cod. Rexel: 9FG16H2R2X50B
Cod. Produttore: 20440002390766
Cod. Rexel: 9FG16H2R24G1,5B
Cod. Produttore: 20441024220776
Cod. Rexel: 9FG16H2R3,5G120
Cod. Produttore: 20441004450766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3,5G70B
Cod. Produttore: 20441004410766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3,5G95B
Cod. Produttore: 20441004430766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G1,5B
Cod. Produttore: 20441003220770
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G10B
Cod. Produttore: 20441003290770
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G120B
Cod. Produttore: 20441003450761
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G16B
Cod. Produttore: 20441003340766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G2,5B
Cod. Produttore: 20441003240770
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G25B
Cod. Produttore: 20441003360766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G35B
Cod. Produttore: 20441003370766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G4B
Cod. Produttore: 20441003250770
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G50B
Cod. Produttore: 20441003390766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G6B
Cod. Produttore: 20441003270770
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G70B
Cod. Produttore: 20441003410766
Cod. Rexel: 9FG16H2R3G95B
Cod. Produttore: 20440003430766
1 2 »

Le tipologie di cavi elettrici 

Esistono diverse tipologie di cavi elettrici, a partire da Eco-Cable, l’etichetta verde nell’industria dei cavi che rappresenta una garanzia dell’ecosostenibilità dei prodotti Prysmian, in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I cavi a bassa tensione sono usati per strumentazioni con tensione nominale compresa tra 50 e 1000V per la corrente alternata e tra 75 e 1500V per la corrente continua; perciò, non sono soggetti a forti sollecitazioni elettriche.

I cavi per alte temperature sono solitamente utilizzati per applicazioni industriali o in ambienti pericolosi e critici dove le temperature possono essere molto elevate.

I cavi compensati per termocoppie sono di diversa conformazione, utilizzati per l’estensione e la compensazione delle misure in campo verso i controlli di sistema.

I cavi per energie rinnovabili vantano un’elevata qualità nei materiali ed innovazione tecnologica nonché durata nel tempo e agli agenti atmosferici.

I cavi UL/CSA sono impiegati per la progettazione delle macchine destinate al mercato USA e CSA per il Canada.

I cavi per posa mobile sono caratterizzati dall’essere dotati di stretti raggi di curvatura e di una forte resistenza alle sollecitazioni fisiche associate alle applicazioni in movimento nelle macchine utensili.

I cavi Speciali per allarme, audio, telefonici e sicurezza.

I cavi e fibra per rete dati utili per il cablaggio strutturato sia in rame che fibra ottica, con l’obiettivo di collegare tutte le strutture e veicolare i dati in completa sicurezza.
I cavi di media tensione progettati per impieghi che richiedono da 10 kV a 220 kV.
Rexel dispone inoltre di corde, barre rame nudo e accessori per cavi di media tensione.


Come si differenziano i cavi elettrici

A seconda dell’impiego e del contesto è fondamentale scegliere la tipologia di cavi più consona alle proprie esigenze al fine di effettuare un cablaggio sicuro e a norma. Si consiglia di rivolgersi sempre agli esperti del settore per usufruire di una consulenza specialistica Rexel.


Significato dei colori dei cavi elettrici

I colori dei cavi elettrici sono un simbolo convenzionale che ne identificano la destinazione e la funzione.
Nello specifico di un impianto i colori rappresentano i cavi a terra (massa), fase e neutro.  Il colore giallo/verde indica il filo di terra (o massa o massa a terra) e ha la funzione di scaricare a terra eventuali dispersioni presenti sull’impianto. 
Filo fase è indicato dal colore marrone ed è quello che porta la corrente a tutto l’impianto. In alternativa può essere nero o grigio. 
Il filo neutro è identificato dal colore blu o azzurro e ha la funzione di trasporto del ritorno di corrente. Negli Impianti trifase ha lo scopo di bilanciare le fasi.
I cavi dedicati al ritorno sono generalmente di colore rosa, arancio e viola.


Acquista online al miglior prezzo

All’interno del catalogo di materiale elettrico in vendita su rexel.it sono disponibili una vasta gamma di cavi per soddisfare ogni richiesta a prezzi vantaggiosi.