› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Ffc/2 3G2,5 Arancio Bob

Cod. Rexel CSB5003250B
Cod. Produttore B5003250B

Informazioni principali

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Guaina: PVC qualità TM2 arancio
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Non propagante incendio: CEI 20-22/II
  • Raggio curvatura: Ø x 6
  • Serie: FFC/2 3G2,5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 3G2,5 in arancio è progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura in una varietà di applicazioni. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm² offre una robustezza e una resistenza eccellenti, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La colorazione arancio non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Con la sua versatilità, è adatto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e molto altro, rappresentando una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Ffc/2 3G2,5 Arancio Bob