› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Ffc/2 3G1 Arancio Bob

Cod. Rexel CSB5003100B
Cod. Produttore B5003100B

Informazioni principali

  • Serie: FFC/2
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Colore guaina: arancio RAL 2004
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Non propagante incendio: CEI 20-22/II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 3G1 ARANCIO è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione arancione non solo conferisce un aspetto distintivo, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo offre un'ottima conduttività elettrica e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per diverse applicazioni. La configurazione a tre conduttori garantisce una trasmissione di energia stabile e sicura, soddisfacendo gli standard di qualità richiesti nel settore. Grazie alla sua versatilità, il cavo FFC/2 3G1 ARANCIO è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e durature.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Ffc/2 3G1 Arancio Bob