› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Ffc/2 3G1,5 Arancio Bob

Cod. Rexel CSB5003150B
Cod. Produttore B5003150B

Informazioni principali

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC di qualità R2
  • Guaina: PVC TM2 arancio
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Non propagante fiamma: CEI EN 60332-1-2
  • Emissione alogeni: ridotta <22%
  • Serie: FFC/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 3G1,5 in arancio è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccellente, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua colorazione arancio non solo conferisce un aspetto vivace, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Con una sezione di 1,5 mm² e una configurazione a tre conduttori, è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo cavo è perfetto per impianti che richiedono una conduzione sicura e una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi sia residenziali che industriali, assicurando prestazioni elevate in ogni contesto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Ffc/2 3G1,5 Arancio Bob