› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Ffc/2 2X2,5 Arancio Bob

Cod. Rexel CSB5002250B
Cod. Produttore B5002250B

Informazioni principali

  • Sezione: 2x2,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Tensione massima: 550 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Colore guaina: Arancio RAL 2004
  • Non propagante fiamma: Sì
  • Serie: FFC/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 2X2,5 ARANCIO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Il suo caratteristico colore arancione non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 2,5 mm², questo cavo è adatto per una varietà di utilizzi, rendendolo ideale per collegamenti elettrici in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. La combinazione di qualità dei materiali e design funzionale rende il cavo FFC/2 2X2,5 ARANCIO una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Arancione

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Ffc/2 2X2,5 Arancio Bob