› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Ffc/2 2X1 Arancio Bob

Cod. Rexel CSB5002100B
Cod. Produttore B5002100B

Informazioni principali

  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Non propagante fiamma: CEI EN 60332-1-2
  • Ridotta emissione alogeni: <>
  • Serie: FFC/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 2X1 ARANCIO è una soluzione eccellente per le tue esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un design robusto e flessibile, ideale per applicazioni in cui è richiesta una buona resistenza meccanica e una facile installazione. La sua colorazione arancione non solo offre un aspetto accattivante, ma facilita anche l'identificazione visiva, riducendo il rischio di errori durante il cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambito elettronico e industriale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione, garantisce una trasmissione del segnale efficiente e stabile, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore. Con il cavo FFC/2 2X1 ARANCIO, puoi contare su prestazioni elevate e durature, perfette per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Ffc/2 2X1 Arancio Bob