› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Ffc/2 2X1,5 Arancio Bob

Cod. Rexel CSB5002150B
Cod. Produttore B5002150B

Informazioni principali

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Colore guaina: arancio RAL 2004
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Non propagante fiamma: CEI EN 60332-1-2
  • Serie: FFC/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 2X1,5 in arancio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione elettrica affidabile e duratura. La sua colorazione arancione non solo offre un aspetto vivace, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Con una sezione di 2X1,5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza. Perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, questo cavo è un'ottima scelta per collegamenti elettrici sicuri e efficienti. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e estetica, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Arancione

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Mobile

Cavo Ffc/2 2X1,5 Arancio Bob