Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032756
Cod. Produttore
032756
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo F/UTP Cat6 LSZH AWG23 è progettato per garantire prestazioni elevate nelle installazioni di rete. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati rapida e affidabile. La costruzione F/UTP offre una schermatura efficace, riducendo le interferenze elettromagnetiche e garantendo una connessione stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è dotato di un rivestimento LSZH, che significa che è a bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza ambientale. La classificazione AWG23 indica un diametro del conduttore che supporta una buona capacità di trasmissione, rendendolo perfetto per reti domestiche e aziendali. Con il suo design robusto e le specifiche tecniche avanzate, questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni di rete.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

F/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

Imballo (Mt)

500