Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICC63X218
Cod. Produttore
VDICC63X218
Cod. EAN
3606481320261

Informazioni di prodotto

Cavo F/UTP 4P Cat6A LSZH 500m ClassC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è un cavo di rete, è di colore blu ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS, regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/UE. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa perfettamente la norme EN 50174-2, IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034 -, IEC, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Po.E+ 30W (Power over Ethernet Plus), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è F/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.

sezione AWG

23

diametro del conduttore

0.565

colore del rivestimento

blu

marcatura filo

colore + anelli

numero di fili

8

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

schermatura su ritorcitura

film + treccia

senza fumo secondo EN 61034-2

numero di elementi del trefolo

4

elemento ritorto

coppie

sezione nominale del conduttore

0.25

categoria

6A

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

diametro esterno circa

7.9

senza alogeni secondo IEC 60754-2

valore NPV

68

Serie

Actassi

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Produttore

Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550MHZ LSZH 500m Euroclass Cca-s2,d2,a1 -