Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2604600M
Cod. Produttore
B2604600M

Informazioni di prodotto

SIHF-FG4G4 300/V 4G6 ROSSO

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF-FG4G4 300/V 4G6 ROSSO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con una configurazione a quattro conduttori da 6 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di potenza efficiente. La sua costruzione è progettata per resistere a flessioni e torsioni, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti o per installazioni che richiedono movimenti frequenti. Grazie alla sua versatilità, il cavo SIHF-FG4G4 è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando sempre un'eccellente conduttività e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 300/V 4G6 ROSSO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con una configurazione a quattro conduttori da 6 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di potenza efficiente. La sua costruzione è progettata per resistere a flessioni e torsioni, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti o per installazioni che richiedono movimenti frequenti. Grazie alla sua versatilità, il cavo SIHF-FG4G4 è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando sempre un'eccellente conduttività e sicurezza.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico SIHF-FG4G4 4 conduttori 6 mm² 300/V rosso per installazioni industriali e commerciali