Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2607100M
Cod. Produttore
B2607100M

Informazioni di prodotto

SIHF-FG4G4 300/V 7G1 ROSSO

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF-FG4G4 300/V 7G1 ROSSO è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza. Realizzato con un materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una tensione nominale di 300V, il cavo è adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a 7 conduttori di sezione adeguata assicura una conduzione efficiente della corrente, rendendolo perfetto per impianti elettrici complessi. La robustezza e la flessibilità del cavo SIHF-FG4G4 lo rendono facile da maneggiare e installare, contribuendo a una realizzazione senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 300/V 7G1 ROSSO è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza. Realizzato con un materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una tensione nominale di 300V, il cavo è adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a 7 conduttori di sezione adeguata assicura una conduzione efficiente della corrente, rendendolo perfetto per impianti elettrici complessi. La robustezza e la flessibilità del cavo SIHF-FG4G4 lo rendono facile da maneggiare e installare, contribuendo a una realizzazione senza problemi.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico SIHF-FG4G4 300V 7 conduttori flessibile rosso per impianti industriali e commerciali