Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2605150M
Cod. Produttore
B2605150M

Informazioni di prodotto

SIHF-FG4G4 300/V 5G1,5 ROSSO

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF-FG4G4 300/V 5G1,5 ROSSO è progettato per fornire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione a 5 conduttori di 1,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità garantiscono resistenza e durabilità, rendendolo adatto a condizioni di utilizzo impegnative. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Scegliere il cavo SIHF-FG4G4 significa investire in un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 300/V 5G1,5 ROSSO è progettato per fornire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione a 5 conduttori di 1,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità garantiscono resistenza e durabilità, rendendolo adatto a condizioni di utilizzo impegnative. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Scegliere il cavo SIHF-FG4G4 significa investire in un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico SIHF-FG4G4 300/V 5G1,5 rosso 5 conduttori per installazioni industriali e commerciali