Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501600TNEM
Cod. Produttore
B2501600TNEROM

Informazioni di prodotto

SIF/GL - FG4T2 300/V 1x6 NERO

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SIF/GL FG4T2 con tensione nominale di 300 V, dotato di una singola anima da 6 mm² di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento resistente e una conduzione efficiente della corrente. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a diverse soluzioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Il cavo SIF/GL FG4T2 300/V 1X6 in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in vari ambiti di applicazione. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un'ottima resistenza e affidabilità. La sua configurazione 1X6 lo rende ideale per collegamenti elettrici che richiedono una gestione sicura e efficiente della corrente. Grazie alla sua versatilità, è adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durata sono fondamentali. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti esistenti. Con questo cavo, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per soddisfare le esigenze più esigenti nel settore elettrico.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico SIF/GL FG4T2 300V 1x6 mm² nero per installazioni industriali e commerciali