Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501250TBIM
Cod. Produttore
B2501250TBIANCOM

Informazioni di prodotto

SIF/GL - FG4T2 300/V 1x2,5 BIANCO

Documentazione tecnica

Il cavo SIF/GL FG4T2 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1x2,5 mm², questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici di vario tipo, offrendo una resistenza e una durata superiori. Il suo colore bianco non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti estetici e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per installazioni sia interne che esterne, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo SIF/GL FG4T2 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1x2,5 mm², questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici di vario tipo, offrendo una resistenza e una durata superiori. Il suo colore bianco non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti estetici e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per installazioni sia interne che esterne, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore.

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico SIF/GL FG4T2 1x2,5 mm² bianco per impianti interni ed esterni alta resistenza

€ 0,9406 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m