Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB25011000GVM
Cod. Produttore
B25011000GVM

Informazioni di prodotto

SIF - FG4 300/V 1x10 GIALLOVERDE

Documentazione tecnica

Il cavo SIF FG4 300/V 1X10 GIALLOVERDE è un componente fondamentale per le installazioni elettriche, progettato per garantire affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. Il suo colore giallo-verde non solo lo rende facilmente identificabile, ma è anche conforme agli standard di sicurezza elettrica. Con una sezione di 1 mm², è adatto per una varietà di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo SIF FG4 300/V 1X10 GIALLOVERDE è un componente fondamentale per le installazioni elettriche, progettato per garantire affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. Il suo colore giallo-verde non solo lo rende facilmente identificabile, ma è anche conforme agli standard di sicurezza elettrica. Con una sezione di 1 mm², è adatto per una varietà di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico SIF FG4 300/V 1x10 mm² gialloverde per impianti residenziali e commerciali