Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501100BLM
Cod. Produttore
B2501100BLUM

Informazioni di prodotto

SIF - FG4 300/V 1x1 BLU

Documentazione tecnica

Il cavo SIF FG4 300/V 1X1 BLU è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diversi contesti. Il suo rivestimento blu non solo offre un'estetica accattivante, ma contribuisce anche alla visibilità e alla facilità di identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1 mm², il cavo è perfetto per il trasporto di corrente in modo efficiente. La robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza a condizioni ambientali avverse, rendendolo un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con diverse applicazioni lo rende un componente fondamentale per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SIF FG4 300/V 1X1 BLU è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diversi contesti. Il suo rivestimento blu non solo offre un'estetica accattivante, ma contribuisce anche alla visibilità e alla facilità di identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1 mm², il cavo è perfetto per il trasporto di corrente in modo efficiente. La robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza a condizioni ambientali avverse, rendendolo un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con diverse applicazioni lo rende un componente fondamentale per qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico SIF FG4 300/V 1 mm² blu per installazioni sicure e durature