Prodotti / Cavi / Cavi per Termocoppie /

Cod. Rexel
CSB4602130KM
Cod. Produttore
B4602130KM

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: tipo K NiCr-NiAl
  • Isolante: PVC
  • Guaina: PVC, forma ovale
  • Temperatura esercizio: -25°C ÷ +105°C
  • Non propagante fiamma: CEI EN 60332-1-2
  • Raggio curvatura: Ø x 7,5
  • Sezione cavo: 2x1,30 mm²
  • Serie: FR2DR

Documentazione tecnica

Il cavo FR2DR 2X1,30 TIPO KX VERDE rappresenta una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua colorazione verde non solo contribuisce a una facile identificazione, ma è anche progettata per garantire una visibilità ottimale durante l'installazione. Con una sezione di 2X1,30 mm, questo cavo è in grado di supportare carichi elettrici significativi, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni residenziali a quelle commerciali, permettendo di soddisfare le diverse esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FR2DR 2X1,30 TIPO KX VERDE rappresenta una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua colorazione verde non solo contribuisce a una facile identificazione, ma è anche progettata per garantire una visibilità ottimale durante l'installazione. Con una sezione di 2X1,30 mm, questo cavo è in grado di supportare carichi elettrici significativi, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni residenziali a quelle commerciali, permettendo di soddisfare le diverse esigenze del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico FR2DR 2x1,30 mm tipo KX verde per installazioni residenziali e industriali