Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C04100B
Cod. Produttore
B82C04100B

Informazioni di prodotto

FM9OZ1-450/750V 4x1 LSZH GRIGIO "C"

Documentazione tecnica

Il cavo FM9OZ1-450/750V 4X1 LSZH GRIGIO C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una struttura a quattro conduttori, ognuno con una sezione di 1 mm², che lo rende ideale per installazioni che richiedono una buona conduttività elettrica e una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura che in caso di incendio il cavo emetta una quantità minima di fumi tossici, contribuendo così alla sicurezza degli ambienti in cui viene utilizzato. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma aiuta anche a integrarsi facilmente in vari contesti di installazione. Questo cavo è adatto per utilizzi in spazi chiusi e in applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo FM9OZ1-450/750V 4X1 LSZH GRIGIO C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una struttura a quattro conduttori, ognuno con una sezione di 1 mm², che lo rende ideale per installazioni che richiedono una buona conduttività elettrica e una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura che in caso di incendio il cavo emetta una quantità minima di fumi tossici, contribuendo così alla sicurezza degli ambienti in cui viene utilizzato. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma aiuta anche a integrarsi facilmente in vari contesti di installazione. Questo cavo è adatto per utilizzi in spazi chiusi e in applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione e sicurezza.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico FM9OZ1 450/750V 4x1 mm² LSZH grigio per installazioni interne sicure