Prodotti /

Cod. Rexel
CSB16C04150B
Cod. Produttore
B16C04150

Informazioni di prodotto

FG16OAR16-0,6/1kV 4G1,5 GRIGIO "C"
Il cavo FG16OAR16-0,6/1KV 4G1,5 GRIGIO C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e civili, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm² assicura una distribuzione ottimale della corrente, mentre il rivestimento grigio offre una protezione efficace contro gli agenti esterni e l'usura. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne garantiscono la resistenza e la durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OAR16-0,6/1KV 4G1,5 GRIGIO C è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e civili, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm² assicura una distribuzione ottimale della corrente, mentre il rivestimento grigio offre una protezione efficace contro gli agenti esterni e l'usura. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne garantiscono la resistenza e la durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Produttore

Cavo elettrico FG16OAR16 0,6/1KV 4 conduttori 1,5 mm² grigio per uso industriale e civile