› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE134 25x40 mm alta resistenza per impianti industriali e civili

Cod. Rexel CAE134
Cod. Produttore E134
Cod. EAN 8006588020548

Informazioni principali

  • Sezione: 40x760 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Feritoie: 8 mm, lamelle 12 mm
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Fermacavi incorporato e ingresso arrotondato
  • Guide sul fondo per accessori
  • Coperchio antiscivolo con design esclusivo
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Canalina portacavi in materiale plastico resistente, con dimensioni di 25x40 mm, dotata di copertura e sbarre laterali rimovibili per una facile organizzazione e protezione dei cavi elettrici. Ideale per la gestione ordinata dei cablaggi in impianti elettrici, garantisce sicurezza e praticità nell’installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE134, identificato come CAN.CABL.25X40 S/4SG, rappresenta un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua sezione di 25x40 millimetri lo rende adatto per collegamenti di potenza e trasmissione dati ad alte prestazioni. Il colore e le caratteristiche di protezione superficiale assicurano una buona visibilità e protezione contro agenti esterni. La costruzione robusta e la classe di protezione IP elevata lo rendono ideale per ambienti con elevato grado di inquinamento o esposizione a condizioni avverse. La conformità agli standard di sicurezza e qualità assicura un funzionamento affidabile nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per installazioni che richiedono resistenza e durata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo elettrico CAE134 25x40 mm alta resistenza per impianti industriali e civili
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m