› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo alimentazione 40x40 mm 4 conduttori schermato IP NEMA per impianti industriali

Cod. Rexel CAE84
Cod. Produttore E84
Cod. EAN 8006588020661

Informazioni principali

  • Serie: CZ
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-VO
  • Lunghezza: 2 metri
  • Sezione utile: 40x40 mm
  • Feritoie larghe per facile inserimento cavi
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA
  • Colore: grigio tipo 7030 (standard)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE84 è un cavo di alimentazione di alta qualità caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La sua sezione di 40x40 millimetri lo rende adatto per applicazioni di distribuzione elettrica, offrendo una connessione stabile e sicura. Il colore del rivestimento e del corpo del cavo sono progettati per facilitare l'identificazione e l'integrazione negli impianti elettrici. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e esterni. La tipologia di collegamento e il materiale del conduttore sono ottimizzati per garantire un'eccellente conduttività e sicurezza di funzionamento. Questo cavo rispetta gli standard di qualità e sicurezza richiesti per le installazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo alimentazione 40x40 mm 4 conduttori schermato IP NEMA per impianti industriali
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m