› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico CAE124 4 conduttori 80x80 mm² resistente IP NEMA per installazioni professionali industriali e civili

Cod. Rexel CAE124
Cod. Produttore E124
Cod. EAN 8006588020531

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Feritoie: 8 mm - Lamelle 12 mm
  • Dimensioni: B 80 mm, H 80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Fermacavi incorporato, lamelle arrotondate
  • Guide sul fondo per accessori
  • Norme: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1:2013
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE124, identificato come CAN.CABL.80X80 S/4SG, è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e l'isolamento di livello elevato assicurano protezione contro agenti esterni e inquinamento, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La configurazione compatta e il design preciso facilitano il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici, rendendolo ideale per impianti di distribuzione e sistemi di automazione. La qualità del materiale e la conformità alle norme di sicurezza garantiscono prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. Questo cavo si distingue per la sua versatilità e per le caratteristiche tecniche avanzate, che assicurano un funzionamento sicuro e efficiente in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo elettrico CAE124 4 conduttori 80x80 mm² resistente IP NEMA per installazioni professionali industriali e civili
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m